サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式

サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】
サーキュレーター扇風機なら1台4役
扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。
空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。
お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。
サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。
ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。
扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s
工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。

質量(kg)約2.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)37/34首振左右(自動)縦方向は手動で下約10°~上約65°の間で、6段階に調整できます風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399629STF-AC15EC-Hダークグレー
オープン
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
69399620STF-AC15EC-Wホワイト
オープン
6,490
7,139(税込)
取扱停止中
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: うるさい
製造業

こんなうるさいファンは初めてで、強運転は誰もいないところでしか使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする