三菱電機
SRAMカード
適合機種
MELSEC-Q
適合規格
CE(EMC) CE(RoHS) LR NK DNV ABS RINA BV
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×42.8×3.3
メモリー容量
2034Kバイト(フォーマット後)
最大格納ファイル本数
287
挿抜回数
5000回
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69415686
Q2MEM-2MBSN
¥97,000
¥
72,980
¥80,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください