スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800102W04HPGRシリーズ

スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800102W04HPGRシリーズ サンドビック

炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に適しています。
4コーナーチップです。
ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能です。
スーパーUドリル880用。

仕様●表面処理:TiCN+Al2O3+TiNコーティング●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:613-8675 アズワン品番65-8153-58 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69429598 8800102W04HPGR
18,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする