スーパーUドリル(365)1セット 8800102W04HPMSシリーズ
スーパーUドリル用チップです。非鉄金属加工用CVDダイヤモンドコーティングです。正真正銘の4コーナーチップです。非鉄金属(ISO N)の加工に適しています。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能です。
仕様●S:2.20●RE:0.40●W1:4.8●原産国:スウェーデン●コード番号:125-6841
アズワン品番65-8153-64
内容量1セット(5個)
スーパーUドリル用チップです。非鉄金属加工用CVDダイヤモンドコーティングです。正真正銘の4コーナーチップです。非鉄金属(ISO N)の加工に適しています。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能です。