スーパーUドリル(365)1セット 880060406HCLMシリーズ

スーパーUドリル(365)1セット 880060406HCLMシリーズ サンドビック

スーパーUドリル用チップです。
正真正銘の4コーナーチップです。

仕様●チップサイズ:06●iC:10.2●s:3.5●re:0.6●チップポジション:中心刃●d1:4.00●サンドビック スーパーUドリル用チップ H13A 超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:601-8963 アズワン品番65-8154-52 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69429668 880060406HCLM
19,800
19,780
21,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする