フライスチップ(170)3330 1セット(10個入) N260.81204シリーズ

フライスチップ(170)3330 1セット(10個入) N260.81204シリーズ サンドビック

サンドビック製フライスチップ(170)3330

仕様●フライスチップ●材質/仕上:超硬●コード番号:572-7201 アズワン品番65-8210-07 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69435627 N260.81204L
31,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする