コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) N331.1A054508EKMシリーズ
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様●チップサイズ:05●s:4.45●re:0.8●la:5.7●l:6.5●iW:9.5●bs:1.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4552
アズワン品番65-8210-38
内容量1セット(10個)