T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TPMR090204シリーズ
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.4987●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:53●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8035
アズワン品番65-8261-17
内容量1セット(10個)