T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TPMR110308シリーズ

T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TPMR110308シリーズ サンドビック

高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。

仕様●適合被削材:PM●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.1985●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:53●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:156-1065 アズワン品番65-8261-28 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69440965 TPMR110308
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする