コロターン(310)1セット(10個入) TRVB1304Fシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工。ドライ・ウェット対応。
仕様●IC:8●LE:12.6●S:4.53●RE:0.4●ステンレス鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●最適化された耐熱母材と耐熱性コーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0542
アズワン品番65-8263-03
内容量1セット(10個)
ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工。ドライ・ウェット対応。