スマートフォン用サーマルカメラ T3シリーズ
ホットターゲットトラッキング:高温・低温のスポットトラッキングは、高温・中間・低温の3つのポイントをサポートします。任意のスポットの測定にも対応します。
画像・動画撮影:専用アプリでサーマル画像や動画を簡単に撮影。スマートフォンに保存できます。
仕様●検出器解像度(ピクセル):384x288●ピクセルサイズ(um):17●スペクトラム(um):8~14●焦点距離(mm):13●フレームレート(Hz):25●FOV(視野):28.4°x21.4°●稼働可能温度:-10~+50℃●検出可能温度:-20~+120℃(モードにより最大400℃)●誤差補正:マニュアル/オート●消費電力(mW):<500●本体重量(g):<40●本体サイズ長さx高さx幅(mm):49.5x26x30●対応OS:Android6.0以降
アズワン品番65-8291-83
内容量1個