日本理化学器械(NRK) 日本理化学器械(NRK)の 科学研究・開発用品 日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器 日本理化学器械(NRK)の フラスコ 平形(平底)フラスコ 白 017シリーズ 平形(平底)フラスコ 白 017シリーズ 注文コード 69458280 仕様●色:白●容量mL:200●摺部:24/40●コード番号:017-24200 アズワン品番65-8666-42 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 017-24200 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69458280 017-24200 ¥6,000 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三角フラスコ SIMAX 税込¥945~ ¥859~ (1) TSロータリー用茄子フラスコ CL0095シリーズ climbing(クライミング) 税込¥4,838~ ¥4,398~ 扁平缶 瑞穂化成工業 税込¥934 ¥849 バスケットへ ポリパック 瑞穂化成工業 税込¥549 ¥499 バスケットへ Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業 税込¥76 ¥69 バスケットへ 広口瓶 瑞穂化成工業 税込¥78~ ¥71~ ステンレスドラム缶 タニコー 税込¥53,878~ ¥48,980~ ステンレスドラム缶 タニコー 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし アズワン 税込¥65 ¥59 バスケットへ エコノクリーンPPボトル広口(個包装) サンプラテック 税込¥186~ ¥169~ インサート 0.4mL ガラス 平底 テクノラボエスシィ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ インサート 0.3mL ガラス 脚付 テクノラボエスシィ 税込¥56,078 ¥50,980 バスケットへ イオンクロマト用バイアル瓶キット テクノラボエスシィ 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付 テクノラボエスシィ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス テクノラボエスシィ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付 テクノラボエスシィ 税込¥31,878~ ¥28,980~ セプタム付スクリューキャップ テクノラボエスシィ 税込¥40,678~ ¥36,980~ セプタム付クリンプキャップ アルミ テクノラボエスシィ 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造 テクノラボエスシィ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 圧着型セプタム付スクリューキャップ テクノラボエスシィ 税込¥41,778~ ¥37,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器フラスコ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります びん/容器類 カルシウム管 ビーカー/計量カップ/コップ 試験管/チューブ/栓類 スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管 石英製品 ヘマトクリット毛細管 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など) ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ ディスポ容器 バケツ/バケツ型密閉容器 メスシリンダー 共通摺合せ商品/セパラブル製品 フラスコ メスフラスコ 実験研究用液量計 ガラス製蒸発皿/時計皿 比色管 フリージングコンテナ(フリーズボックス) 実験研究用トラップ 乳脂計 シェアする マイページ 最近見た商品