井口喜美子 TRシリーズ

井口喜美子 TRシリーズ カミイソ産商

井口 喜美子 マスキングテープ 15mm
植物、食べ物、動物などのイラストを手描きで温かみの感じられるマスキングテープに仕上げました。
色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。
手帳や図画工作に使える、楽しく可愛らしい仕上がりになっています。
日本のお土産としても最適です。
SAIENは水彩画で描いた花や可愛らしい動物、自然を中心とした作品を揃えています。
日本製。

仕様●商品サイズ:幅15mm×10m巻●商品素材:和紙●パッケージサイズ:Φ45×H15mm●パッケージ:フィルム包装●生産国:日本 アズワン品番65-8913-29 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69464869 TR-0197
260
249
274 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする