水性用目地用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ

水性用目地用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ アズワン

独自開発した、PCT製法により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料時の刷毛の固まりを抑え、長期の使用が可能です。
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地用平刷毛です。

仕様●毛幅:30mm●毛丈:32mm●玉厚:6mm●毛質:ふつう●全長:261mm●重量:約17.5g●金具幅:27mm●型式:平●馬毛●目地用●塗装用●水性用 アズワン品番65-9243-78 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69478309 EA109LB-57
1,040
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする