アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの 容器・ひしゃく アズワンの 塗料用ボトル 水性用隅切用刷毛(PBT)25mm EA109MVシリーズ 水性用隅切用刷毛(PBT)25mm EA109MVシリーズ 注文コード 毛材:PBT 耐水・耐薬品性に優れ、反応硬化水性用など超高級化繊原料。 仕様●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:約173mm●サイズ:8号●重量(g):約16.0●毛質:ふつう●筋違、白毛●水性用 アズワン品番65-9244-83 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109MV-7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69478388 EA109MV-7 ¥2,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 樹脂製軽量柄杓パイプ柄600mm 坂爪製作所(sakazume) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ グリーンシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ ホワイトシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ スチールペール缶 TRUSCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ 樹脂製軽量柄杓パイプ柄450mm 坂爪製作所(sakazume) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ブレンドカップ KIZNA 税込¥3,628~ ¥3,298~ クイックワイヤーバー(1個入) 岩田製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ サスペンションビーム H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥10,778~ ¥9,798~ ゴルフネット25mm 目合 シンセイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ b2c チークスパイスポット S cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クイックワイヤーインサート(10個入) 岩田製作所 税込¥2,198 ¥1,998 フレキシフレームサイド(1個入) 岩田製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ 一斗缶切り V-max pro イノウエ商工 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ サスペンションビームH2B-A(50個入) 岩田製作所 税込¥175,780~ ¥159,800~ アダプター BH R58 H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥505 ¥459 バスケットへ クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ ポリ瓶 広口 ハンディ・クラウン 税込¥395 ¥359 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品容器・ひしゃく塗料用ボトル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります ローラーバケット/カートリッジ 工事用下げ缶 工事用空き缶 調色セット/補修用カップ 工事用バケツ 塗料用ボトル 工事用ひしゃく 容器関連商品 工事用トロ舟 刷毛収納用品 シェアする マイページ 最近見た商品