手袋(ニトリルゴム/100枚) EA354GAシリーズ
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。
耐油性に優れています。
手袋を脱いだり、はめたりしやすくするため、内面処理を施しています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):82●厚み:0.1mm●重量:5.3g(1枚あたり)●材質:ニトリルゴム●入数:100枚●カラー:ホワイト●素手感覚が活かせる極薄手タイプ●パウダーなし
アズワン品番65-9251-80
内容量1箱(100枚)