立水栓 EA468HAシリーズ
仕様●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):700●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):110×226mm●水栓取付穴:Φ24±2●吐水口長さ:110mm
アズワン品番65-9256-04
内容量1個
水栓部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69479508 | EA468HA-46 | 64521827 | EA468BJ-1A |
![]() |
PJ 1/2" 立形スワン水栓 | エスコ | 1個 | ¥10,200 税込¥11,220 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |