ポリ容器(クリアー)Φ90.0x120mm/500mL EA508AF-42シリーズ
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9260-74
内容量1箱(10個)
ネジ口瓶 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69480208 | EA508AF-42B | 64129618 | EA508AF-48B |
![]() |
広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ | エスコ | 1箱(10個) | ¥3,080 税込¥3,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |