高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製) EA640ZEシリーズ

高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製) EA640ZEシリーズ エスコ

耐電性能はありません。
ゴム手袋は別売です。
作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。

仕様●メーカー:渡部工業●型番:734-LL●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:LL●全長:260mm●厚み:0.8mm●重量:80g●材質:ポリウレタン合皮 アズワン品番65-9270-66 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69480978 EA640ZE-13
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする