ニッケル水素電池 単3x4本付 充電器セット EA758YGシリーズ

ニッケル水素電池 単3x4本付 充電器セット EA758YGシリーズ エスコ

経済的で、エコロジー。「使い捨て」せずに、充電して「くり返し使える」から、ゴミも減り、お財布にも地球にも優しい。
くり返し充電して使える"日本製"充電池。
電池の状態をLEDでお知らせ 乾電池などの充電できない電池や、寿命になった電池がセットされたことを判断して、LEDでお知らせします。
充電器はPSEマーク取得製品です。

仕様●仕様:充電器+単3形×4本●入力電圧:AC100-240V 50-60Hz 4W●出力:DC2.8V●サイズ:68×27×108mm●重量:100g●使用温度範囲:0~35℃●充電可能本数:単3形2~4本、単4形2~4本、合わせて4本まで●充電器(4本充電時/3時間) アズワン品番65-9277-35 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69481836 EA758YG-302
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69481836 EA758YG-302 77493859 BCR-SC3MH/4S BCR-SC3MH/4S ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマ 77493859 ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマ 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする