クッション養生ボード(3ツ折)1820x910x3.5mm EA911BEシリーズ

クッション養生ボード(3ツ折)1820x910x3.5mm EA911BEシリーズ エスコ

熱罫線が2ケ所に施されており3つ折りができる為持ち運びが楽になります。
発泡材をラミネートしているので従来のプラダンに比べてクッション性があります。
プラダンには帯電防止処理・耐候処理・コロナ放電処理が施されています。
複合材料としてもお使い頂けます。

仕様●サイズ(mm):1820×910●厚み(mm):3.5●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●色:ブルー●入数:1枚●従来のプラダンにクッションを追加●2.5mmのプラダンに1.0mmの発泡材をラミネートしたクッション付プラダン アズワン品番65-9308-72 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69484155 EA911BE-32
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする