キムテック A5 ステライル ブーツ 1箱(1足×100パック入)
【革新的なパッキング方法】開封時にブーツ表面に触れないよう、独自のたたみ方とパッキング方法を採用しています。この方法によりブーツ表面を汚染せずに取り出すことができます。
【Edge vinyl sole】ブーツ裏面はビニール製のため、液の浸透を防ぎます。また、滑りにくいビニール加工になっています。
【ユニバーサルサイズ】ユニバーサルサイズとなっており、ひもで調節ができます。
【スモール/ミディアムサイズ】コンパクトな足の方には、小さめのサイズもご用意しました。
【高性能SMS素材】高いバリア性と捕集効率を確保しつつ、高い通気性も兼ね備えたSMS素材で、安全性と快適性を実現します。
クラス100(ISOクラス5)のクリーンルームに対応しております。
18MΩの超純水洗浄済みです。
【約25倍の通気性】従来のアパレルに比べ約25倍もの通気性を実現しました。
長時間着用時でもムレにくく快適さを持続します。
【品質保証】滅菌照射証明書と成績証明書の発行が可能です。
仕様●サイズ:SM●個包装(1箱(1足/包装×100パック))●クラス100(ISOクラス5)●生地:SMS不織布●材質:ポリプロピレン●縫製:パウンド縫製(縫い込み)●洗浄:18MΩ超純水●包装:クラス100クリーンルーム内●滅菌:ガンマ線SAL 10-6●滅菌照射証明書/成績証明書発行可能●微生物濾過効率(3.0μm) 96% (規格:ASTM F2100)※●粒子濾過効率(0.5μm) 94% (規格:ASTM F2299)※●通気性 18.94CFM (規格:WSP 70.1)※●※上記は滅菌前の製品での試験データになります。
アズワン品番65-9619-03
内容量1箱(100パック×1足)
注意
※上記は滅菌前の製品での試験データになります。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69496719 | 12922 | 81633845 | 12922 |
![]() |
キムテック A5 ステライル 1箱(1ペア×100パック入) | キンバリークラーク | 1箱(100パック×1ペア) | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |