業務用ポリ袋0.05X90L(透明)10枚入り L5-0090シリーズ

業務用ポリ袋0.05X90L(透明)10枚入り L5-0090シリーズ TRUSCO

強度がある業務用ポリ袋です。
ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
ゴミ袋として

仕様●色:透明●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.05●容量(L):90●容量:90L●厚さ:0.05mm●材質/仕上:リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)●原産国:中国●コード番号:396-3954 アズワン品番65-9709-14 内容量1袋(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69498295 L5-0090-TM
870
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする