スケジュールボード マグネットシートタイプ TWMシリーズ

スケジュールボード マグネットシートタイプ TWMシリーズ TRUSCO

特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。
平面だけでなく、曲面にも吸着できます。
マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。

仕様●板面色:白●厚さ(mm):0.8●タイプ:万年カレンダー●縦(mm):900●横(mm):900●色:白●板面外寸(mm)縦×横:900×900●描画線太さ(mm)●マグネット対応●青文字印刷入り●材質/仕上:表面材/PET系フィルム、裏面材/マグネットシート●セット内容/付属品:マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー●注意:商品をスチール面以外に貼り付けた場合は付属品は吸着しません。●原産国:日本●コード番号:381-2088 アズワン品番65-9823-08 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69498426 TWM-MC
10,185
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする