テフロンコード TFシリーズ

テフロンコード TFシリーズ 長輝ライトテック

テフロンコードは通常銅線の同径配線よりも大電流が流せます。
折り目が付く電線ですので這わせたい形で固定できます。
販売価格は1mで、必要な数量を選んでいただくと数量=メートルで発送致します。
※例)購入数量30=30mで発送!

仕様●メッキ種類:錫メッキ●電線面積:1.5mm●線数:19●直径:1.6mm●定格電流:24A●最大電流:31.2A●耐熱温度:200度●絶縁体厚み:0.3mm●長さ:1m●カラー:赤色●●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。 アズワン品番67-2185-52 内容量1本
注意
※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69656818 TF-1.5_R
260
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする