ツイストガードグリーン1m×

ツイストガードグリーン1m× イノベックス(ダイオ化成)

ツイスト構造で芝生のような景観の防草シートです。
雑草の繁栄防止+家回りにも違和感なく使用可能です。
景観の防草シート

仕様●幅(m):1●長さ(m):30●厚さ(mm):0.3~0.4●色:グリーン●ツイストガードグリーン1m×30m●材質/仕上:ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:255-5666 アズワン品番67-2201-06 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69657466 253727
8,120
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする