ニトリルゴム背抜き手袋 10双組 BP147シリーズ
13ゲージ編みのニトリルゴム背抜き手袋です。
フィット感と耐油性に優れ、各種油作業に最適です。
機械整備、部品組立、各種油作業
仕様●色:グレー●サイズ:M●全長(cm):22.9●手のひら周り(cm):19.0●中指長さ(cm):7.6●厚さ(mm):0.2●ゲージ数:13●13ゲージ編●材質/仕上:手袋/ポリエステル、すべり止め/ニトリルゴム●原産国:中国●コード番号:315-7192
アズワン品番67-2300-22
内容量1組(10双)