329J4L CAP 6×10 20本入

329J4L CAP 6×10 20本入 サンコーインダストリー

ねじ長さ(mm):10
ねじ径(mm):M6
ねじ長さ(mm):10
ねじ径(mm):M6

仕様●材質/仕上:SUS329J4L●原産国:日本●コード番号:241-1456 アズワン品番67-1983-48 内容量1箱(20本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69672060 A0-40-0000-0060-0100-00
27,324
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする