アズワン アズワンの 保管用品 アズワンの 物品棚/収納用品 アズワンの ツールボックス/ツールバッグ 461x220x245mm 工具箱 ステンレス製 461x220x245mm 工具箱 ステンレス製 注文コード 仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸/395×170×110 外寸/461×220×245●重量(kg):4.9●耐荷重:20kg●南京錠取付穴:Φ7mm●材質:ステンレス●スライド式中皿付●鏡面仕上げ アズワン品番65-9260-56 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA507SA-435A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69673514 EA507SA-435A ¥30,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツールボックス/ツールバッグ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンテナセット3 QBRICK 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ オーガナイザー用ダブルコネクター (2個入) QBRICK 税込¥472 ¥429 バスケットへ 収納ボックス ハンドル付 不動技研 税込¥1,022~ ¥929~ 杣 肩腰ベルト 杣 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ コンテナセット1 QBRICK 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ オーガナイザーアダプター (4個入) QBRICK 税込¥626 ¥569 バスケットへ コネクトアダプター (2個入) QBRICK 税込¥978 ¥889 バスケットへ Φ160x170mm ワークバケット(マスタード) エスコ 税込¥901~ ¥819~ ハンドル (ピン2個入) QBRICK 税込¥538 ¥489 バスケットへ ケーブルコード収納セット QBRICK 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ オーガナイザー XL (フォーム有) QBRICK 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ツールボックス2段 QBRICK 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ [450x295x150mm内]万能防水ケース エスコ 税込¥37,378~ ¥33,980~ Nバッグ ケーマックス 税込¥10,998~ ¥9,998~ スーパーバスケット SB-465 リングスター 税込¥1,318~ ¥1,198~ (37) NバッグK型(巾着付) ケーマックス 税込¥15,378~ ¥13,980~ コネクター大 (2個入) QBRICK 税込¥296 ¥269 バスケットへ コンテナセット2 QBRICK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ CS ギアツールボックス (オリーブ) CAPTAIN STAG 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 杣 ツールバック 杣 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品ツールボックス/ツールバッグツールボックス/ツールバッグスチール製両開き 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります 片開き 両開き チェスト シェアする マイページ 最近見た商品