500x150x910mm ランドリーツール用ワゴン スチール製

500x150x910mm ランドリーツール用ワゴン スチール製 エスコ 500x150x910mm ランドリーツール用ワゴン スチール製 エスコ 500x150x910mm ランドリーツール用ワゴン スチール製 エスコ 500x150x910mm ランドリーツール用ワゴン スチール製 エスコ 500x150x910mm ランドリーツール用ワゴン スチール製 エスコ 500x150x910mm ランドリーツール用ワゴン スチール製 エスコ

フック大はハンガーの収納に。
フック小はブラシなどの小物収納に。
下部トレーはバス用品のストック収納にも。
バスブーツやタオルの収納に便利。
洗濯用洗剤・ハンガー・小物類などのランドリーグッズをまとめて収納できるスリムな大容量ワゴン。
キャスター付きだから掃除の際の移動も簡単。洗面用品 上部トレー 洗剤ボトルなどを収納できるから洗濯作業もスムーズ!

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×150×910●重量(kg):4.1●材質:本体/スチール(粉体塗装)キャスター/ナイロン●キャスター:自在×2、自在ストッパー付×2●耐荷重:上部トレー/約3kg 下部トレー/約5kg フック(小)/フック1つあたり約250g フック(大)/フック1つあたり約1kg 引っ掛けホルダー/約500g アズワン品番65-9327-40 内容量1個
注意
※注意※:【お客様組立品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69673670 EA951FF-3
オープン
8,310
9,141 (税込)
翌日出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする