656- 970x366x1616mm ランドリーラック スチー
収納に困りがちな洗濯機周りを有効に活用できるランドリーラックです。
2枚の棚を有効活用できます。(メッシュ棚/タオルなどの小物置きに、フラット棚/洗剤などの小物置きに)
組み立てが簡単で、洗濯パンの上に取り付けが可能です。
ドライバー不要のちょうねじを使用することで、簡単に組み立てが可能です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:656~970×366×1616●材質:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、スチール(エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂●耐荷重:全体10kg、棚1段あたり5kg●重量:約3.6kg●適合洗濯機サイズ(目安):幅58~90cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機●メッシュ棚とフラット棚2枚付
アズワン品番65-9327-03
内容量1台
注意
※注意※:【お客様組立品】