9本組 ダブルラチェット片目片口スパナ

9本組 ダブルラチェット片目片口スパナ アズワン

12ポイント
【A】スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
デニムツールロール付

仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●サイズ(インチ):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・7/8(9本組)●全長(mm):140・159・165・178・190・208・225・248・333●材質:クロムバナジウム鋼●ボックス側送り角度:5° アズワン品番65-9271-50 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69674440 EA684RA-100A
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする