AC-DC電源 48V 0.57A 25W
XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業電子機器及び技術用途向けのコスト効果の高いソリューションを提供するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。25 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE / 産業用認定 クラス B の伝導ノイズと放射ノイズ 3.3 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ±10 % 最大効率: 88 % 短絡、過電圧、過負荷保護機能を備えています コンフォーマルコーティングオプション 動作温度: -30 → +70 ℃
仕様●出力電圧:48V●出力電流:0.57A●定格電力:25W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし●コード番号:230-7335
アズワン品番65-7217-06
内容量1個