ACクランプメータ

ACクランプメータ マーベル ACクランプメータ マーベル ACクランプメータ マーベル

電流測定はもとより、電圧測定・抵抗測定・導通チェックが1台で可能!
軽さ100g、薄さ16mmのポケットサイズ
電流測定(A)、電圧測定(V)、抵抗測定(Ω)、導通チェックが1台で可能!
-25℃~+65℃と広い使用温度設定
コンクリート上、1mからの落下に耐える!

仕様●交流測定方式:平均値方式(MEAN)●本体サイズ:H175xW57xD16mm●質量:100g●付属品:テストリード(70cm)、携帯用ケース アズワン品番67-0418-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69675770 MT-280
19,300
18,980
20,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする