Adjustable IR Reflection Sensor 3- 80cm

Adjustable IR Reflection Sensor 3- 80cm Seeed Studio

調整可能なIR反射センサーです。
赤外線送信機と赤外線受信機のセットで構成されています。障害物を避けるためにロボットに使われたり、産業用組み立てラインなど、様々な場面で広く使われています。
必要に応じて3~80cmの範囲で検出距離を調整できます。
正常な状態はハイで、障害物があるとローになり、さらに検出プローブの後ろには検出状態を表示するためのライトがあります。

仕様●動作電圧:5V●動作電流:<100mA●直径:17mm・長さ:45mm アズワン品番67-0476-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69675797 101990027
1,420
1,398
1,538 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする