AMPHENOL
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief90° Size23
仕様
●シェルサイズ:23mm●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1281
アズワン品番
65-7492-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69676034
M85049/92-23T
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください