CUBE mini ダッチオーブン

CUBE mini ダッチオーブン アズワン

ソロキャンプに適した小型ダッチオーブンです。
四角い形状なので収納持ち運びしやすく調理スペースも広く取れます。
フラットパンは煮炊き、グリルパンは焼肉プレートとして別々に使用することもできる優れもの。
付属の目皿アミで燻製や蒸し料理も楽しめます。
炭を鍋にのせる事もできるので上下で加熱オーブン調理が可能です。
大型のダッチオーブンに比べ食材のロスも軽減できます。

仕様●材質本体:鉄鋳物●材質目皿:18-8ステンレス●サイズグリルパン:190×139×39mm●重量:1053g●サイズフラットパン:180×138×65mm●重量:1395g●サイズ目皿アミ:115×115mm●重量:44g アズワン品番65-9145-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69697190 -
8,800
8,790
9,669 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする