TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC
仕様
●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:ADK●コード番号:186-4878
アズワン品番
65-7714-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69698967
3-1478762-7
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください