Emax XA2212 12V DC 1400KV Brushless Motor

Emax XA2212 12V DC 1400KV Brushless Motor Seeed Studio

主に4機のローターヘリコプタ、固定翼機、ヘリコプタなどに使用され、高出力・高効率です。
高品質のベアリング、シリコンスチール、磁石がモーターの機能性と寿命を保障します。

仕様●動作電圧:DC8V~12V●動作電流:11.9A~20.6A●パワー:95.2W~247.2W●効率:5.5~3.8 G/W●回転速度:8250~12020 RPM アズワン品番67-0476-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69700744 108990010
3,830
3,698
4,068 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする