曜日別特売

Extended GPIO Female Header - 2x20 Pin 13.5mm/9.80mm

Extended GPIO Female Header - 2x20 Pin 13.5mm/9.80mm - SPARKFUNExtended GPIO Female Header - 2x20 Pin 13.5mm/9.80mm - SPARKFUNExtended GPIO Female Header - 2x20 Pin 13.5mm/9.80mm - SPARKFUN

Description
This 2x20 pin female header is meant to allow you to extend the reach of any board with the standard 2x20 GPIO pin footprint like the Raspberry Pi, Google Coral, and NVIDIA Jetson. You can also solder it to Pi HATs that do not have headers on the board. This is assuming that the board is only populated on the top of the board or the height of the components do not get in the way if it is a two layer board.
The pin header is 13.5mm in height and the pin length is 9.80mm. This header also has standard 0.1" spacing.
Note:Please note that this product is just the header. The Raspberry Pi, enclosure, Servo pHAT, and Qwiic SHIM are sold separately.

アズワン品番67-0425-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69700814PRT-16764
1,020
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする