Grove - SPDT Relay 30A
単極双投SPDTリレーは、1つの共通
端子と2つの接点があります。
(通常閉NC端子と通常開NO端子)
ACアプライアンス又は大電流DCデバイスを制御するために使用します。
仕様●動作電圧:4.75V~5.25V●動作電流:185mA●動作温度:-25℃~+70℃●接点電圧:250VAC/30VDC●接点電流:30A●Groveインターフェイスと互換●基板サイズ:40×40mm
アズワン品番67-0476-26
内容量1個
単極双投SPDTリレーは、1つの共通
端子と2つの接点があります。
(通常閉NC端子と通常開NO端子)
ACアプライアンス又は大電流DCデバイスを制御するために使用します。