Hijack Development Pack
Please note before purchase that this product doesn't have tech support. Sorry for the inconveniences.
HiJack is a hardware/software platform for creating cubic-inch sensor peripherals for the mobile phone. HiJack devices harvest power and use bandwidth from the mobile phone's headset interface. The HiJack platform enables a new class of small and cheap phone-centric sensor peripherals that support plug-and-play operation. HiJack has been tested with the iPhone 3G/3GS/4G、iPod Touch、and iPad devices.
Pack list:Hijack board X1
Programmer X1
Protoboard X2
Cable X5
仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:通信、無線(TV、ラジオ等)●項目4:開発、実験●項目8:iPhone用接続キット
アズワン品番67-0462-49
内容量1個