PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
シリアルデータ伝送用のインライン機能端子です。アクセサリ(コネクタ及びラベルフィールド)、設計におけるシリアル入出力チャンネル x 1、純プロセスデータ通信機能を完備しています
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●シリーズ:IB IL RS 485/422-PRO-PAC●電源電圧:7.5 V dc●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:DINレール●寸法:24.4 x 71.5 x 136.8 mm●コード番号:190-2100
アズワン品番65-7348-16
内容量1個
ネットワーク機器 の新着商品
