PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用

PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 omron(オムロン)

CP1L デジタル出力モジュール
CP1L CPU に接続できるデジタル拡張ユニットで、必要な出力ポイント数を設定することができます。

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●出力タイプ:Relay●寸法:90 x 66 x 50 mm●コード番号:401-567 アズワン品番65-7302-95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69724955 CP1W-8ER
16,400
15,980
17,578 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする