PM2.5/PM10 粒子粉塵計数器

PM2.5/PM10 粒子粉塵計数器 CEM

重量法に従って(PM2.5/PM10)の空気中の浮遊粒子濃度を測定、測定粒径を6チャンネルで表示できる粒子粉塵計数器です。
粒子サイズは0.3umまで測定可能です。
2.8TFT320×240ピクセルカラー液晶ディスプレイを搭載し、最大値、最小値、平均値DIF値の記録、日付/時刻の設定コントロール、警報アラームを鮮明に表示します。

仕様●測定チャネル:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10um●フローレート:2.83L/分(内蔵ポンプにより制御)●カウントモデル:トータル、集中、オーディオ●計数損失:5%、2,000,000/立方フィート●マスコンセントレーションチャネル:0~500ug/m3(PM2.5)、0~500ug/m3(PM10)●温度測定範囲:0~50℃●測定誤差:±0.5℃●湿度測定範囲:0~100%RH●湿度測定誤差 ±2.5%RH(20%~80%)●露点温度範囲:-30~100℃●湿球温度範囲:0~80℃(ガス探知機)●HCHO測定範囲:0.01~5.00ppm●HCHO測定誤差 ±5%F.S●CO測定範囲:0~1000ppm●CO測定誤差:±5%F.S●選択言語:英語、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語 アズワン品番65-9088-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69725068 DT-9881M
219,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする