曜日別特売

Pocket Geiger Radiation Sensor - Type 5

Pocket Geiger Radiation Sensor - Type 5 - SPARKFUN

Description
The Type 5 Pocket Geiger Radiation Sensor from Radiation Watch is a highly sensitive radiation sensor designed for the embedded systems market. Capable of detecting Gamma and Beta radiation, this sensor has a simple pulsed output that can be used with any microcontroller. Radiation Watch has a handful of documents and example Arduino code to get you up and running. They have also written a Windows example program in C#(source included!)to output graphs to a computer using an Arduino as the reader.
These small Geiger sensors feature a measurement range of 0.05uSv/h to 10mSv/h at 0.01cpm to 300Kcpm with a required measurement time of two minutes. The Pocket Geiger has an onboard DC boost circuit, so the board can be supplied with a friendly 3V to 9V. Using only 30mW(10mA @ 3V), it is very low power. Additionally, the counter comes with an optional enclosure and 3.5mm cable.
Note:This product is for educational purposes and should not be directly relied upon for determinations regarding one's health or safety.
Features
58×26×11mm

アズワン品番
67-0426-64
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69725129SEN-14209
23,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする