Raspberry Pi A+ Acrylic Enclosure - Black
Raspberry PiA+ に適したプラスチックの箱です。
ボードに完全にアクセスできるようにしながら、Raspberry Pi をショートさせる可能性のある不正なワイヤーなどから保護します。
RPi をエンクロージャーの下半分にスナップし、次に2つの側面をスナップするだけです。
3mmアクリル製
ライトパイプによって、Pi のすべてのステータスLEDが確認できます
通気口を装備
修正が簡単
黒色
仕様●外寸W:66mm●外寸H:29.5mm●形状・タイプ:ケース
アズワン品番67-0452-09
内容量1個