RFID Button - 16mm 125kHz

RFID Button - 16mm 125kHz SPARKFUN

Description
This is a simple, thumbnail-size RFID tag. These tags are great for sensing presence, identification, etc., and they're small, so they can be easily sewn into clothing or inserted into enclosures. Each tag comes with a unique 32-bit ID code and is not reprogrammable. The carrier frequency of this tag is 125kHz, so it works great with our ID-2, ID-12 and ID-20 RFID readers.
We tested this RFID tag with one of our ID-12 readers and measured a maximum read distance of about 32mm.
Features
32-bit unique ID - non-reprogrammable
125kHz read frequency
EM4001 ISO based RFID IC
Manchester encoding
Diameter:16mm
Thickness:1.85mm

アズワン品番67-0430-24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69725829 SEN-09417
1,220
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする