Seeeduino Stalker v3

Seeeduino Stalker v3 Seeed Studio

Seeeduino Stalker v3は機能豊富なArduino互換のワイヤレスセンサーネットワークノードで、特に屋外のデータロギングアプリケーションに役立ちます。
GPS Bee,Bluetooth BeeなどのX-Beeモジュールを使用するためのX-Beeキャリアボードを備えています
Seeduino Stalker v3.0はこのボードの最新バージョンです。
Seeeduinoと互換性がありArduino
処理言語でプログラムできます

仕様●MCU:ATMega328P●microSDカード、I2Cピンヘッダー●Grove インターフェース●水晶発振器:8MHz●I/Oロジック:3.3V●3.3Vポートの最大電流:800mA●電源:3.7V Lipoバッテリー●インターフェース:I2C,UART,SPI●PCBサイズ:86.74×60.96mm アズワン品番67-0476-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69726450 102010017
7,430
7,398
8,138 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする