Stepper Motor YH42BYGH40-402A

Stepper Motor YH42BYGH40-402A Seeed Studio

ステッピングモーター
YH42BYGH40-402A
CNCフライス盤、レーザーカッター、3Dプリンターなど主に機械式モーションコントロールに使用され、
ロボットプラットフォーム モーションコントロールにも使用できます。

仕様●相数:2●ステップ角:1.8°●電圧:3.15V●相電流:1.5A/相●保持トルク:3000g.cm●絶縁クラス:B種 アズワン品番67-0451-97 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69727956 114990134
4,040
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする